{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Pojemność akumulatora | 5,2 Ah | |
| Czas pracy | 7 h | |
| Oznaczenie producenta | AV 18 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Typ dmuchawy | Dmuchawa osiowa | |
| Maks. prędkość powietrza | 3,8 km/h | |
| Rodzaj produktu | Dmuchawa | |
| Funkcje | Dmuchanie | |
| Stopień | 3 | |
| Masa całkowita | 1,4 kg | |
| Prędkość wentylatora | 1 300 km/h |
| Numer artykułu | 606176850 | |
| EAN / GTIN | 4007430286918 | |
| Numer producenta | 606176850 | |
| Numer L | L01750 71 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |