{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | uvex 500 Serie | |
| Oznaczenie producenta | uvex D500 foam | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | D | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | D | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni | Nitril | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kod EN 388 | 4X42D | |
| Kolor | Szare; Zielony | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 7 | |
| Obszar zastosowania | Heavy Duty | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Wiskoza bambusowa; Dyneema®; Włókno metalowe; Poliamid | |
| Powłoka | Wewnętrzna strona dłoni | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Odporność na ścieranie | |
| Kategoria ochrony | II | |
| masa całkowita | 71 g | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 6060407 | |
| EAN / GTIN | 4048612051764 | |
| Numer producenta | 6060407 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne