Klucze płasko-oczkowe grzechotkowe ∙ Profil Traction zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 16 mm

Nr art.: 606-16
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 606-16
EAN / GTIN 4000896101023
Numer producenta 606-16
Numer L L60140 1165
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Operation of screw connections in areas with restricted access, ratchet function enables continuous working
  • Long, slim design
  • Shank with sturdy HAZET double-T-profile
  • Box-end wrench with reversible ratchet
  • Fine-tooth, 72 teeth ∙ Operating angle 5°
    Wrench size 8 and 9 mm: 60 teeth ∙ Operating angle 6°
  • Box-end side 13° offset
  • Head set at: 15°
  • Surface: chrome-plated
  • Output: Outside 12-point traction profile
  • Wrench size: 16 mm
  • Dimensions / length: 230.2 mm
  • Net weight: 0.17 kg