{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esecuzione | forma piegata | |
| Angolare | 13 | |
| Con funzione di cricchetto | sì | |
| Numero di denti | 72 | |
| Senso di rotazione commutabile | si | |
| Angolo di lavoro minimo | 5 | |
| Apertura chiave, Per viti a poligono esterno | 16 mm; 16 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Lunghezza complessiva | 230,2 mm | |
| Uscita | for external bi-hex screws; for external bi-hex screws |
| Codice articolo | 606-16 | |
| EAN / GTIN | 4000896101023 | |
| Codice del produttore | 606-16 | |
| Numero-L | L60140 1165 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |