Safety gloves uvex unilite thermo Sizes 9

Nr art.: 6059309
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex unilite thermo
Oznaczenie producenta uvex unilite thermo
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Poliuretan (PU)
Materiał wyściółki Akryl
Kolor Czarny
Skład tkaniny Akryl; Elastan; Poliamid; Wełna
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed zimnem
Rozmiar rękawic 9
Kształt Obcisłe
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Akryl
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką tak
Właściwości oddychająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6059309
EAN / GTIN 4048612032916
Numer producenta 6059309
Numer L L01690 261
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Despite the extremely robust coating, the uvex unilite thermo remains warm and flexible even in very cold conditions. The two-layer material structure of acrylic and virgin wool ensures a pleasant hand climate and good wearer comfort at all times.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawiczki zimowe z dwuwarstwową konstrukcją nośną
  • Wewnętrzna strona dłoni i opuszki palców pokryte powłoką polimerową zachowującą elastyczność w niskich temperaturach
  • Kolor: czarny, czarny
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 11

Cechy zapewniające komfort

  • dobra wrażliwość dotykowa i zręczność palców
  • dobrze leży
  • duża elastyczność
  • wysoki komfort noszenia

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (3 1 3 1 X) oraz EN 511 (0 1 0)
  • dobra odporność mechaniczną na ścieranie elastycznej w niskich temperaturach powłoki polimerowej
  • dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych miejscach
  • bardzo dobra izolacja termiczna przy bezpośrednim kontakcie z zimnymi przedmiotami

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: rękawica ochronna
  • Nazwa wyrobu: uvex unilite thermo
  • Rodzaj produktu: Rękawice chroniące przed niską temperaturą
  • Kolor (filtr): czarny/czarny
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Rozmiar: 9
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: akryl/wełna czesankowa/poliamid (PA)/elastan