Safety gloves uvex unilite thermo plus cut c Sizes 9

Nr art.: 6059109
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex unilite thermo plus cut c
Oznaczenie producenta uvex unilite thermo plus cut c
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Poliuretan (PU)
Materiał wyściółki Akryl
Kolor Zielony; Czarny
Skład tkaniny Akryl; Poliamid
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed zimnem; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 9
Kształt Obcisłe
Zapięcie Ściągacz gumowy
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Akryl; Włókno szklane; Poliamid
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką tak
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6059109
EAN / GTIN 4048612058039
Numer producenta 6059109
Numer L L01690 22
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex unilite thermo plus cut c is a winter glove that combines protection against thermal risks (cold) with very good cut protection (level C). It is also characterised by an extremely robust and cold-resistant polymer coating. The acrylic inner lining provides good insulation.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawiczki zimowe z dwuwarstwową konstrukcją nośną
  • Częściowe pokrycie grzbietu dłoni elastyczną w niskich temperaturach powłoką polimerową
  • Kolor: limonkowy, czarny
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 11

Cechy zapewniające komfort

  • doskonała wrażliwość dotykowa i precyzja
  • dobrze leży
  • duża elastyczność
  • wysoki komfort noszenia

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (3 x 4 x 2 C), EN 511 (0 x 2)
  • bardzo dobra ochrona przed przecięciem (poziom C)
  • dobra odporność mechaniczną na ścieranie elastycznej w niskich temperaturach powłoki polimerowej
  • dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych miejscach
  • bardzo dobra izolacja termiczna przy bezpośrednim kontakcie z zimnymi przedmiotami

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: rękawica ochronna
  • Nazwa wyrobu: uvex unilite thermo plus cut c
  • Rodzaj produktu: Rękawice chroniące przed niską temperaturą
  • Kolor (filtr): zielone / czarne
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Rozmiar: 9
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Akryl/włókno szklane/poliamid (PA)