Safety gloves uvex unilite 6 Sizes 9

Nr art.: 6057309
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex unilite 6605
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 9
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Materiał podłoża Nylon
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony I
Długość całkowita L 255 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6057309
EAN / GTIN 4048612029145
Numer producenta 6057309
Numer L L01690 293
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex unilite 6605 is a lightweight, comfortable knitted glove with a breathable nitrile foam coating that is ideal for delicate assembly work and other sensitive tasks.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • lekkie rękawiczki z dzianiny z powłoką z pianki nitrylowej, przeznaczone do prac precyzyjnych mechanicznych
  • Wewnętrzna strona dłoni i opuszki palców pokryte pianką nitrylową
  • Kolor: czarny, czarny
  • dostępne w rozmiarach: od 6 do 11

Cechy zapewniające komfort

  • oddychająca
  • dobra wrażliwość dotykowa i zręczność palców
  • dobrze leży
  • duża elastyczność

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (4 1 2 2 X)
  • bardzo dobra odporność mechaniczna na ścieranie wkładki z poliamidu i powłoki
  • dobra przyczepność w miejscach suchych lub lekko wilgotnych

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: rękawica ochronna
  • Nazwa wyrobu: uvex unilite 6605
  • Rodzaj produktu: Rękawice montażowe
  • Kolor (filtr): czarny/czarny
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Powłoka: Pianka z kauczuku nitrylowego (NBR)
  • Rozmiar: 9
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Nylon