Flat ring spanner UD profile 8x10 mm

Nr art.: 6053280
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 8 mm; 10 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 837; ISO 3318
Długość całkowita 115 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6053280
EAN / GTIN 4010886605325
Numer producenta 6053280
Numer L L60160 1580
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Flat pattern
  • Thin walled rings
  • UD-profile
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • * not standardised
  • *not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: Straight form, flat design, with thin-walled rings
  • Head height 1 [mm]: 5,2 mm
  • Head width 1 [mm]: 13,0 mm
  • Head width 2 [mm]: 16 mm
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Ring profile: UNIT-DRIVE
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 5 mm
  • Total length [mm]: 115 mm
  • Total width [mm]: 16 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 8x10
  • Width across flats 1 [mm]: 8
  • Width across flats 2 [mm]: 10