DSSW 360 Set 1/2″ Air impact wrench

Nr art.: 604118500
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
Maksymalne ciśnienie robocze 6,2 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 360 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 97 dB
Moment obrotowy, maks. 410 Nm
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Z funkcją udaru tak
Maks. moment zrywający 630 Nm
Rozmiar 1/2
Liczba narzędzi 10 szt.
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 3
Moment obrotowy 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,47
Cechy szczególne / wyposażenie Z zestawami narzędzi
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 604118500
EAN / GTIN 4007430228987
Numer producenta 604118500
Numer L L01750 32
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Durable hammer impact mechanism
  • For tightening car wheel bolts, for assembly work and repairs.
  • Robust impact wrench for changing tyres, repair and assembly work
  • For different applications: 360 Nm loosening torque
  • Ergonomically shaped, rubber-coated handle for comfortable and low-fatigue operation
  • Exhaust guide with handle
  • Change of direction of rotation clockwise/anticlockwise via control button
  • Tightening torque adjustable to three levels

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″, Hose nozzle 10 mm and hose clamp according to ISO 11148, 10 Socket spanners (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), Plastic carry case, Oil bottles, Extension

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 6.2 bar
  • Weight: 2 kg
  • Air requirement: 6 l/s
  • Maximum torque: 410 Nm
  • Max. loosening torque: 630 Nm
  • Uncertainty of measurement K: 1.47 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Sound pressure level: 97 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 108 dB(A)
  • Impact screwdriving: 2.5 m/s²
  • Square holder: 1/2″