DS 14 Air screwdriver

Nr art.: 604117000
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
Moment obrotowy, min. 5 Nm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,2 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 340 l/min
Moment obrotowy, maks. 14 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 1 800 min-1
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Zielony; czarny
Rodzaj produktu Wkrętarka
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Maks. wibracje wg EN 3,6 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 94 dB
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 604117000
EAN / GTIN 4007430229854
Numer producenta 604117000
Numer L L01750 101
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Handy wrench for assembly work
  • Ergonomically shaped, rubber-coated handle for comfortable and low-fatigue operation
  • Ergonomic fwd/rev switch
  • Gun shape
  • Adjustable torque from 5 to 14 Nm
  • Bit holder for comfortable single-handed tool change
  • Exhaust guide with handle

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″, Oil bottles

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 6.2 bar
  • Speed (RPM): 1800 /min
  • Weight: 1.2 kg
  • Air requirement: 340 l/min
  • Max. loosening torque: 5 - 14 Nm
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Sound pressure level: 94 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 105 dB(A)
  • Screwdriving without impact: 3.6 m/s²