{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 3 m | |
| Pobór mocy | 2 200 W | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Zawartość | 4 szt. | |
| Liczba poziomów strumienia powietrza | 2 | |
| Wydajność powietrza, stopień 1 | 150 l/min | |
| Wydajność powietrza, stopień 2 | 500 l/min | |
| Wersja | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Dmuchawa gorącego powietrza | |
| Min. temperatura powietrza | 80 °C | |
| Maks. temperatura powietrza | 630 °C | |
| Płynna regulacja temperatury | tak | |
| Płynna regulacja natężenie przepływu powietrza | nie | |
| Min. natężenie przepływu powietrza | 150 l/min | |
| Maks. natężenie przepływu powietrza | 500 l/min | |
| Masa | 650 g |
| Numer artykułu | 604063500 | |
| EAN / GTIN | 4061792186101 | |
| Numer producenta | 604063500 | |
| Numer L | L01750 819 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |