{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Oznaczenie producenta | RFEV 19-125 RT | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Frezy | |
| Moc przekazywana | 1 240 W | |
| Moc znamionowa | 1 900 W | |
| Maks. szerokość frezowania | 125 mm | |
| Min. prędkość obrotowa na biegu jałowym | 750 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym | 3 100 min-1 | |
| Możliwość odsysania | tak | |
| Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
| Układ łagodnego rozruchu | tak | |
| Masa | 3,8 kg | |
| Maks. wibracje wg EN | 3,38 m/s2 | |
| Niepewność pomiaru wibracji K | 1,5 m/s2 | |
| Poziom mocy akustycznej | 103 dB | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 92 dB | |
| Niepewność pomiaru poziomu hałasu K | 3 dB |
| Numer artykułu | 603826710 | |
| EAN / GTIN | 4007430313720 | |
| Numer producenta | 603826710 | |
| Numer L | L01750 1705 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |