W 1100-125 Angle grinder

Nr art.: 603614000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 2,5 m
Pobór mocy 1 100 W
Oznaczenie producenta W 1100-125 Winkelschleifer
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Średnica tulei mocującej 14 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 7 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 12 000 min-1
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 700 W
Cechy szczególne Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem
Wibracje wg EN maks. 7,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 603614000
EAN / GTIN 4007430338303
Numer producenta 603614000
Numer L L01750 784
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Robust, universal and economical: powerful angle grinder for any application
  • Robust, powerful angle grinder for rapid work progress
  • Twist-proof guard
  • Restart protection after power interruption

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, Nut with two holes, Side handle, Flat-pin spanners

Cecha szcz.:

  • Output power: 700 W
  • Torque: 3.2 Nm
  • Speed at rated load: 7000 /min
  • Weight (without power cable): 2.1 kg
  • Handle circumference: 194 mm
  • Cable length: 2.5 m
  • No-load speed: 12000 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 1100 W
  • Surface grinding: 7.5 m/s²
  • Sound pressure level: 88 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 99 dB(A)
  • Disc-Ø: 125 mm
  • Grinding with sandpaper: 2.2 m/s²
  • Spindle thread: M 14