W 750-125 Angle grinder

Nr art.: 603605000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 2,5 m
Pobór mocy 750 W
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 11 500 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 500 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 91 dB
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 475 W
Cechy szczególne blokada przed ponownym uruchomieniem
Wibracje wg EN maks. 8 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 180 mm
Masa całkowita 1,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 603605000
EAN / GTIN 4061792153448
Numer producenta 603605000
Numer L L01760 100087
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Robust, universal and economical: ergonomic angle grinder for any application
  • Robust motor
  • Twist-proof guard
  • Restart protection after power interruption

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, Nut with two holes, Side handle, Flat-pin spanners

Cecha szcz.:

  • Output power: 475 W
  • Torque: 1.9 Nm
  • Speed at rated load: 7000 /min
  • Weight (without power cable): 1.8 kg
  • Handle circumference: 180 mm
  • Cable length: 2.5 m
  • No-load speed: 11500 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 750 W
  • Surface grinding: 8 m/s²
  • Sound pressure level: 91 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 102 dB(A)
  • Disc-Ø: 125 mm
  • Grinding with sandpaper: 2.5 m/s²
  • Spindle thread: M 14