VDE Single ended ring spanner

Nr art.: 6035970
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6035970
EAN / GTIN 4010886603598
Numer producenta 6035970
Numer L L60160 3096
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation
  • protective insulation up to 1000 V, according to EN 60900/IEC 60900, 2-fold Check-Tool insulation

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • Material: Vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 170 mm
  • VDE certified: yes
  • Width across flats [mm]: 9