Klucz pierścieniowy, wygięty, 12-kątny, 24 mm

Nr art.: 6033840
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 180 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Wysokość odsadzenia L2 29 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6033840
EAN / GTIN 4010886603383
Numer producenta 6033840
Numer L L60160 1447
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie wzmocnione, przeznaczone do najwyższych momentów obrotowych
Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana
Rozmiary specjalne na zamówienie
Akcesoria opcjonalne: Rura nasadkowa nr 2 AR do przedłużki ramienia dźwigni
z profilem UD zapewniającym łagodne przenoszenie siły, od SW 65, 12-kątny

Cecha szcz.:

  • Wersja: Wykonanie wzmocnione, przeznaczone do najwyższych momentów obrotowych
  • Średnica 1 [mm]: 18,3
  • Długość całkowita [mm]: 180 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 38,0 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 17,4 mm
  • Wysokość kolanka 1: 29 mm
  • Materiał: 31CrV3
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 24
  • izolacja 1000 V: nie
  • 2 AR: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie