BS 18 LTX-3 BL Q I Cordless drill / screwdriver

Nr art.: 603184850
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
Moment obrotowy, min. 1 Nm
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1; 0 min-1; 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Napięcie akumulatorów 18 V
Moment obrotowy, maks. 18 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 2 000 min-1; 4 000 min-1; 450 min-1
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor szare; czerwony; czarny
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Średnica maks., stal 16 mm
Średnica maks., drewno 68 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Liczba biegów/stopni 3
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 65 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 130 Nm
Prędkość obrotowa 1
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 75 dB
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Z hakiem do paska; Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 603184850
EAN / GTIN 4061792225237
Numer producenta 603184850
Numer L L01750 717
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Brushless 3-speed drill/screwdriver with maximum power: ideal for demanding metal applications
  • Third speed setting with high torque (max. 4,000/min) for extended range of application and even faster drilling progress, especially in metal
  • Metabo Quick System: quick change of bit retainer and bits, for flexible working with maximum load
  • Selectable ″impuls″ mode for removal of stubborn screws and for spot-drilling on smooth surfaces
  • Precision Stop: electronic torque control with increased precision for accurate and intricate working
  • Overload protection: protects the motor from overheating
  • Electronic safety shutdown: no kickback if the drill bit stops unexpectedly - for high user safety
  • Integrated LED work light with night light function for optimal brightness in the work area
  • Handy belt hook and bit holder can be fixed either on the right or left side
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Futuro Plus quick-change chuck ″QuickPlus″, Side handle, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Drilling in metal: 2.5 m/s²
  • Chuck capacity: 1.5 - 13 mm
  • Drill Ø steel: 16 mm
  • Drill-Ø soft wood: 68 mm
  • Adjustable torque: 1 - 18 Nm
  • Weight with battery pack: 2.8 kg
  • Weight without battery pack: 1.8 kg
  • No-load speeds: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Maximum torque, hard: 130 Nm
  • Maximum torque - soft: 65 Nm
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Sound pressure level: 75 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 85 dB(A)