• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Self-tilting boxes

Nr art.: 6030
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Seria U-WAVE
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6030
EAN / GTIN 4017976060309
Numer producenta 6030
Numer L L90070 138
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

Self-tilting boxes need not to be lifted for emptying. The empty box moves automatically back into loading position. Sturdy welded 3 mm sheet steel design, powder coated in RAL 5007 blue. Standard-fitted fork-lift sleeves, anti-roll safety device and tilt lock. Link chain as anti-skidding and safety device. Traction cable to activate tilting mechanism, operated from fork-lift truck driver's seat.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 1000
  • Content (litres): 350
  • Box dimensions (mm): 1237 x 666 x 703
  • Dumping edge height without wheels (mm): 744
  • Dumping edge height with wheels (mm): 981
  • Total length (mm): 1294
  • Total width (mm): 731
  • Total height (mm): 833