Selvkippende kasser

Art.-nr.: 6030
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Serie U-WAVE
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Produkttype vippebeholdere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6030
EAN/GTIN 4017976060309
Producentnummer 6030
L-nummer L90070 138
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Det er ikke nødvendigt at løfte selvbetjeningsanlægget for at tømme det. Det tomme trug vender automatisk tilbage til påfyldningspositionen. Robust svejset konstruktion af 3 mm stålplade, malet blå RAL 5007. Med gaffeltrucklommer, afrulningssikring og tipsikring som standard, kæde for at forhindre udskridning og væltning. Træk i kablet til udløsning af kip fra gaffeltrucksædet. Tilsætningsstof ″A″: med aftapningshane og sigte til adskillelse af væsker og faste stoffer.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
  • Kapacitet (liter): 350
  • Mål på kassen (mm): 1237 x 666 x 703
  • Højde af hældningskant uden hjul (mm): 744
  • Højde på kanten af materialet med ruller (mm): 981
  • Samlet længde (mm): 1294
  • Samlet bredde (mm): 731
  • Samlet højde (mm): 833