Safety gloves uvex top grade Sizes 10

Nr art.: 6029110
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex top grade 8400
Oznaczenie producenta uvex top grade 8400
Liczba par 1 para
Rodzaj skóry Skóra Nappa
Zwierzę, Skóra Nappa Bydło
Materiał wyściółki Bawełna
Kolor Szare
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 10
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Skóra
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką tak
Kategoria ochrony I

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6029110
EAN / GTIN 4048612010259
Numer producenta 6029110
Numer L L01690 295
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex top grade 8400 and 8500 safety gloves are the ideal companions for professional drivers, for example in haulage companies and postal and courier services. The driver’s gloves made of soft nappa leather offer a high level of grip - both behind and away from the wheel, for example when loading and unloading goods. The leather protective gloves fit the hand perfectly, ensuring an excellent feel and sense of touch. An internal elasticated band additionally supports the ideal fit of the safety gloves.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • niezmiennie wysoka jakość skóry

Cechy zapewniające komfort

  • dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych miejscach pracy
  • wysoki komfort noszenia

Cechy zabezpieczające

  • dobra odporność na ścieranie mechaniczne

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: rękawica ochronna
  • Nazwa wyrobu: uvex top grade 8400
  • Rodzaj produktu: Rękawice skórzane
  • Kolor (filtr): szary
  • Wersja: z mankietem
  • Powłoka: bez powłoki
  • Rozmiar: 10
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: skóra bydlęca licowa