Double ended ring spanner UD profile 21x24 mm

Nr art.: 6025820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Wysokość odsadzenia 5 mm
Metoda wykonania kute
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 21 mm; 24 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 838; ISO 3318
Długość całkowita 320 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6025820
EAN / GTIN 4010886602584
Numer producenta 6025820
Numer L L60160 5055
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • * not standardised
  • Satin non-glare finish
  • Carefully forged and professionally machined:
  • Ring: thin-walled, 5° deep offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force
  • High bending strength - does not fracture or splinter when overloaded, thus minimising the risk of injury
  • Overloading indicated by deformation
  • For extremely deep or inset bolts
  • Top-grade industrial quality for the hardest of continuous use

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: Deep cranked, with thin-walled rings
  • Head height 1 [mm]: 13,4 mm
  • Head height 2 [mm]: 14,4 mm
  • Head width 1 [mm]: 30,9 mm
  • Head width 2 [mm]: 35,7 mm
  • Material: 31CrV3
  • Offset height 1: 33 mm
  • REACH registration available: no
  • Ring crank: 5°
  • Ring profile: UNIT-DRIVE
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 39 mm
  • Total length [mm]: 320 mm
  • Total width [mm]: 35 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 21x24
  • Width across flats 1 [mm]: 21
  • Width across flats 2 [mm]: 24