Safety gloves uvex unipur 6639 Sizes 10

Nr art.: 6024810
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex unipur 6639
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) A
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388
Materiał podłoża Poliamid
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Odporność na ścieranie
Kategoria ochrony I
Długość całkowita L 230 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6024810
EAN / GTIN 4048612019948
Numer producenta 6024810
Numer L L01690 247
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex unipur 6639 is suitable for precision mechanical work in dry to slightly damp working environments. Its robust PU coating is highly abrasion-resistant, but still provides excellent dexterity and fingertip sensitivity.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Lekkie, delikatne i odporne na zabrudzenia rękawice ochronne z PU do precyzyjnych prac mechanicznych
  • Wewnętrzna strona dłoni i opuszki palców pokryte powłoką PU
  • Kolor: czarny, czarny
  • dostępne w rozmiarach: od 6 do 11

Cechy zapewniające komfort

  • doskonała wrażliwość dotykowa i precyzja
  • bardzo dobre dopasowanie
  • duża elastyczność

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (4 1 3 1 X)
  • dobra odporność na ścieranie mechaniczne
  • dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych miejscach

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex unipur 6639
  • Rodzaj produktu: Rękawice montażowe
  • Kolor (filtr): czarny/czarny
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Powłoka: Poliuretan (PU)
  • Rozmiar: 10
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Poliamid (PA)