SSW 18 LTX 1450 BL Cordless impact wrench

Nr art.: 602401850
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Moment obrotowy, maks. 1 450 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 1 500 min-1
Liczba uderzeń, maks. 2 250 min-1
Oznaczenie producenta SSW 18 LTX 1450 BL
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. rozmiar śruby M30
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Maks. moment zrywający 1 900 Nm
Rozmiar 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 4
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 16 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 96 dB
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Ze światłem LED
Masa całkowita 2,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602401850
EAN / GTIN 4061792202412
Numer producenta 602401850
Numer L L01750 1964
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Extremely powerful cordless impact driver with 1/2″ male square and 1450 Nm
  • Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency for any application
  • Loosening in APS mode (automatic power shift): prevents falling of the screw/nut with automatic speed reduction after loosening
  • Overload protection: protects the motor from overheating
  • Very powerful for demanding applications
  • Low kick-back operation with extremely high torque
  • Twelve speed/torque levels for a wide range of applications
  • Integrated work light for illumination of the work area
  • Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and durability
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with numerous 18 V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Speed/torque levels: 12
  • Weight without battery pack: 2.9 kg
  • Maximum torque: 1450 Nm
  • Max. no-load speed: 0 - 1500 /min
  • Max. loosening torque: 1900 Nm
  • Maximum impact rate: 2250 /min
  • Max. screw size: M30
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 5 dB(A)
  • Sound pressure level: 96 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 107 dB(A)
  • Impact screwdriving: 16 m/s²
  • Bit retainer: Außenvierkant 1/2 ″ (12,70 mm)