{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Seria | LT BL | |
| Oznaczenie producenta | SB 18 LT BL | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Zielony; czarny | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 13 mm | |
| Średnica maks., beton | 13 mm | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 38 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka udarowa | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) | 34 Nm | |
| Maks. moment obrotowy (materiały twarde) | 75 Nm | |
| Do materiału | drewno; metalowe; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | Z uchwytem wiertarskim | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 17,3 m/s2; 2,9 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 91 dB | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z hakiem do paska; Ze światłem LED | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Strong | |
| Masa całkowita | 1,6 kg |
| Numer artykułu | 602316840 | |
| EAN / GTIN | 4007430297808 | |
| Numer producenta | 602316840 | |
| Numer L | L01750 863 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |