AG 18 Cordless blower

Nr art.: 602242850
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta AG 18
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. prędkość powietrza 74 km/h
Rodzaj produktu Dmuchawy do liści
Funkcje Dmuchanie
Stopień 3
Poziom ciśnienia akustycznego 79 dB
Poziom mocy akustycznej 90 dB
Masa całkowita 1,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602242850
EAN / GTIN 4007430286901
Numer producenta 602242850
Numer L L01750 112
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Lightweight cordless blower e.g. for blowing off chips from workpieces, workplace, transporter etc.
  • Good ergonomics provided by a rubberised handle and an optimum centre of gravity
  • Robust design suitable for applications in the workshop and on the construction site
  • Vario (V)-Electronics for continuously selectable blowing air velocity rate
  • Thumbwheel for preselection of 3 air velocity rate settings for varied output
  • Rubberised end piece of the blow tube to protect delicate surfaces
  • Comfortable blowing of floor areas using the supplied extension of the blow tube
  • Operation with all Li-Power and LiHD slide-on 18 Volt battery packs
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Weight with battery pack: 1.8 kg
  • Weight without battery pack: 1.4 kg
  • Air volume: 1 / 1.55 / 2.6 m³/min
  • Max. air velocity: 74 m/s
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Sound pressure level: 79 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 90 dB(A)
  • Vibration: 2.5 m/s²