Safety gloves uvex rubiflex S NB35B Sizes 10

Nr art.: 6022410
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex rubiflex S NB35B
Oznaczenie producenta uvex rubiflex S NB35B
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 10
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Pełna powłoka
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; Do ekranów dotykowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6022410
EAN / GTIN 4048612008928
Numer producenta 6022410
Numer L L01660 109736
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The tricoloured chemical protection glove from the uvex rubiflex family offers good protection against a wide range of chemical and mechanical risks as well as being comfortable to wear. With excellent fingertip and tactile sensitivity, they can also be used to operate touch monitors - in the chemical, automotive and even the food industry.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • bardzo lekkie rękawice ochronne z NBR z dzianiny, przeznaczone do pracy z wieloma różnymi substancjami chemicznymi
  • w całości pokryte specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), grubość warstwy ok. 0,40 mm
  • nadaje się do obsługi ekranów dotykowych
  • nadaje się do kontaktu z żywnością
  • Długość mankietów: ok. 35 cm
  • Kolor: niebieski
  • dostępne w rozmiarach: od 6 do 11
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • doskonała wrażliwość dotykowa i precyzja
  • ergonomiczny krój
  • bardzo duża elastyczność
  • wyjątkowy komfort noszenia dzięki wysokiej jakości bawełnianemu materiałowi typu interlock
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (2 1 1 1 X) oraz EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K N O P T)
  • dobra odporność na ścieranie dzięki powłoce z NBR
  • dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele substancji chemicznych
  • dobra przyczepność w wilgotnych i mokrych miejscach

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex rubiflex S NB35B
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Wersja: z mankietem
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)
  • Rozmiar: 10
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)