{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Oznaczenie producenta | SM 18 LTX BL | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Okrąg oscylacji | 2 mm | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Cechy szczególne | Softgrip; bezstopniowa regulacja liczby skoków; z amortyzacją drgań | |
| Rodzaj produktu | szlifierka mimośrodowa oscylacyjna |
| Numer artykułu | 602089840 | |
| EAN / GTIN | 4061792252509 | |
| Numer producenta | 602089840 | |
| Numer L | L01750 1781 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |