ASR 35 M ACP All-purpose vacuum cleaner

Nr art.: 602058000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 8 m
Pobór mocy 1 400 W
Oznaczenie producenta ASR 35 M ACP
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Pojemność pojemnika 35 l
Materiał pojemnika z tworzywa sztucznego
Średnica węża 35 mm
Długość węża 4 m
Kształt filtra Filtr z wkładami
Materiał filtra poliester
System czyszczenie filtra Push & Clean
Odsysanie filtra automatycznie
Klasa zapylenia M
Liczba turbin 1
Wydajność objętościowa powietrza 4 380 l/min
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 270 mbar
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Szerokość robocza odkurzania 300 mm
Cechy szczególne System antystatyczny; Układ automatycznego włączania; System pływakowy, mechaniczny
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 69 dB
Masa całkowita 16 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602058000
EAN / GTIN 4007430250124
Numer producenta 602058000
Numer L L01750 1526
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For extraction from the power tool in continuous mode, both on construction sites and in the workshop
  • Especially suited for extracting concrete and rock dust
  • Compact vacuum cleaner for liquids and dry solids with commercial registration
  • Power socket for a power tool for using the automaticalstart-up/shut-down of the vacuum cleaner
  • AutoCleanPlus: saves both costs and time thanks to automatic MPulse filter cleaning during continuous use
  • If the optimum suction performance falls below a certain level, the filters are vibrated immediately
  • High user protection: certified in accordance with EU standard for M class dusts
  • Automatic shut-down when vacuuming liquids once the maximum fill level is reached
  • Warning signal on shortfall of the minimum volume flow to protect the user
  • Optimum suction power by preselection of the hose diameter
  • Automatic trailing mechanism for emptying the suction hose completely
  • Antistatic basic equipment prevents static charge when using appropriate accessories
  • Sturdy thanks to especially large wheels and castors with wheel stop
  • Cable winding mechanism
  • Practical accessory case and storage area

    Scope of delivery
  • Antistatic suction hose (Ø 35 mm / 4 m), Connection bush Ø 41/48 mm, Handle adapter, 2 Plastic suction tubes, 2 Polyester filter cassettes (M class), PE Disposal bag, Crevice nozzle, Floor nozzle (300 mm wide)

Cecha szcz.:

  • Input power max.: 1400 W
  • Container volume: 35 l
  • Filter surface: 8600 cm²
  • Weight: 16 kg
  • Cable length: 8 m
  • Air output max.: 4380 l/min
  • Suction hose Ø: 35 mm
  • Sound pressure level: 69 dB(A)
  • Hose length: 4 m
  • Vacuum: 270 hPa (mbar)