ASR 50 M SC All-purpose vacuum cleaner

Nr art.: 602045000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 8 m
Pobór mocy 1 400 W
Seria ASR 50 M SC
Oznaczenie producenta ASR 50 M SC Allessauger
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Pojemność pojemnika 50 l
Materiał pojemnika z tworzywa sztucznego
Średnica węża 35 mm
Długość węża 4 m
Kształt filtra Filtr z wkładami
Materiał filtra poliester
System czyszczenie filtra Bez systemu oczyszczania filtra
Odsysanie filtra Półautomatycznie
Klasa zapylenia M
Liczba turbin 1
Wydajność objętościowa powietrza 4 380 l/min
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 270 mbar
Klasa ochrony Klasa ochrony I
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Cechy szczególne System antystatyczny; Układ automatycznego włączania
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 72 dB
Długość całkowita 500 mm
Szerokość łącznie 500 mm
Wysokość całkowita 800 mm
Masa całkowita 16 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602045000
EAN / GTIN 4007430241115
Numer producenta 602045000
Numer L L01750 55
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Compact vacuum cleaner for liquids and dry solids with commercial registration
  • For extraction from power tools and to clean construction sites, workshops etc.
  • Power socket for a power tool for using the automaticalstart-up/shut-down of the vacuum cleaner
  • SelfClean: semi-automatic filter cleaning during breaks for next use
  • High user protection: certified in accordance with EU standard for M class dusts
  • Automatic shut-down when vacuuming liquids once the maximum fill level is reached
  • Warning signal on shortfall of the minimum volume flow to protect the user
  • Automatic trailing mechanism for emptying the suction hose completely
  • Antistatic basic equipment prevents static charge when using appropriate accessories
  • Cable winding mechanism
  • Practical accessory case and storage area
  • Storage and transport system: coupling of MetaLoc and vacuum cleaner with the Metadepot (accessory)

    Scope of delivery
  • Antistatic suction hose (Ø 35 mm / 4 m), Handle adapter, 2 Plastic suction tubes, 2 Polyester filter cassettes (M class), PE Filter bags, Fleece filter bag, Crevice nozzle, Universal Nozzle, Carrying handles

Cecha szcz.:

  • Input power max.: 1400 W
  • Container volume: 50 l
  • Filter surface: 8600 cm²
  • Weight: 16 kg
  • Cable length: 8 m
  • Air output max.: 4380 l/min
  • Suction hose Ø: 35 mm
  • Sound pressure level: 72 dB(A)
  • Hose length: 4 m
  • Vacuum: 270 hPa (mbar)