Klucz dwupierścieniowy, profil UD, 55x60 mm

Nr art.: 6019930
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 630 mm
Norma DIN 838; ISO 3318
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Wysokość odsadzenia L2 5 mm
Metoda produkcji kute
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 55 mm; 60 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6019930
EAN / GTIN 4010886601990
Numer producenta 6019930
Numer L L60160 909
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodnie z normami DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Głęboko wygięte, z cienkościennymi pierścieniami
Stal wanadowa 31CrV3, chromowany
Powierzchnia matowa, nieoślepiająca
Starannie wykute i fachowo obrobione:
Kółko: o cienkich ściankach, głęboko wygięty i nachylony pod kątem 5°, z profilem UD – zapewniającym łagodne przenoszenie siły
Wysoka sztywność na zginanie – nie pęka ani nie rozszczepia się przy nadmiernym obciążeniu, co minimalizuje ryzyko obrażeń
Przeciążenie sygnalizowane jest przez odkształcenie
Do nakrętek zagłębionych wyjątkowo nisko lub wpuszczonych
Wysoka jakość przemysłowa do intensywnej, długotrwałej eksploatacji

Cecha szcz.:

  • Wersja: Głęboko wygięte, z cienkościennymi pierścieniami
  • Całkowita szerokość [mm]: 90 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 66 mm
  • Długość całkowita [mm]: 630 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 84,9 mm
  • Szerokość głowicy 2 [mm]: 91,8 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 24,6 mm
  • Wysokość nad głową 2 [mm]: 25,6 mm
  • Wysokość kolanka 1: 54,2 mm
  • Materiał: 31CrV3
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Zagięcie pierścieniowe: 5°
  • Profil pierścieniowy: moduł UNIT-DRIVE
  • Rozstaw klucza [mm]: 55x60
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 55
  • Rozstaw klucza 2 [mm]: 60
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie