Tyrolit grinding roller 100x100x19,1 A FINE PREMIUM steel/inox/aluminium

Nr art.: 60185
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Platformy Kształt walcowy
Średnica 100 mm
Jednostka napędowa Inne
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 19,1 mm
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 60185
EAN / GTIN 9003173160640
Numer producenta 60185
Numer L L50140 2409
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

The rollers made of abrasive fleece with a hole offer a consistent result in fine finishing. The material is characterised by strong ventilation, flexibility, exceptional ease of use and low noise levels. To prevent the rollers from clogging, they can be easily cleaned with compressed air or water. The material is available in different versions to cover every application. The system with four wedges exerts an effective pulling effect on the sanding tool and guarantees fast start-up of the roller.

Cecha szcz.:

  • Shape: VLIES flap disc
  • Grit size: 60
  • Material suitability: Steel, stainless steel, non-ferrous metals
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : A VERY FINE
  • Dimensions (D x T x H): 100 x 100 x 19.1 mm
  • Container diameter: 100 mm
  • Thickness: 100 mm
  • Bore: 19.1 mm
  • Tools for: Burnishing machine

Zaleta:

  • Extremely flexible in use
  • Exceptional ease of use
  • Low noise level
  • High resistance to clogging

Zastosowanie:

  • Easy deburring and cleaning, satin finish grinding on small and large surfaces, removal of oxide layers and defects from previous processing stages, restoring the finish after bending or welding

Zalecenie:

  • A GROB / A MEDIUM for cleaning weld seams, removing rust and coatings and for light deburring
  • A FEIN for working on varnish and paint, for cleaning machine components and for finishing
  • A VERY FINE for finishing a wide range of workpieces

Special features:
  • Easy to clean
  • High flexibility
  • Low noise level