{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă | Forma cilindrului | |
| Diametru | 100 mm | |
| Maşină acţionată | Altele | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 19,1 mm | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor |
| Cod articol | 60185 | |
| EAN / GTIN | 9003173160640 | |
| Număr producător | 60185 | |
| L-Număr | L50140 2409 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |