FM 500-6 Trim router

Nr art.: 601741000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 2 m
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Frez do fazowania / frez do krawędzi tak
Rodzaj produktu Frezy
Moc przekazywana 300 W
Moc znamionowa 500 W
Min. prędkość obrotowa na biegu jałowym 32 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 32 000 min-1
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Masa 1,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601741000
EAN / GTIN 4061792243064
Numer producenta 601741000
Numer L L01750 51
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Light, compact bevelling tool for single-handed profile cutting, trimming and cutting of grooves
  • Powerful motor for quick cutting of wood and wood-like materials
  • With extensive scope of delivery: parallel guide, template follower and roller guide
  • Precise, stepless depth adjustment and fixing of the motor unit using rack jacks
  • Transparent baseplate for maixmum view of the router bit and workpiece
  • Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption
  • Auto-stop carbon brushes to protect the motor

    Scope of delivery
  • 2 open-jawed spanners, Parallel guide, Template Follower, Roller guide, Protective glass

Cecha szcz.:

  • Output power: 300 W
  • Speed at rated load: 19000 /min
  • Weight (without power cable): 1.3 kg
  • Cable length: 2 m
  • No-load speed: 32000 /min
  • Maximum stroke height: 40 mm
  • Rated input power: 500 W
  • Collet chuck bore: 6 mm