{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. średnica tarczy | 125 mm | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 10 000 min-1 | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 85 dB | |
| Gwint przyłączający | M14 | |
| Cechy szczególne | Hamulec wybiegu; Nakrętka szybkomocująca; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Wibracje wg EN maks. | 7,1 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Masa całkowita | 2,7 kg |
| Numer artykułu | 601730840 | |
| EAN / GTIN | 4061792229044 | |
| Numer producenta | 601730840 | |
| Numer L | L01750 782 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |