{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min. | 0 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min. | 0 min-1 | |
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 1 280 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks. | 4 750 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | KH 18 LTX BL 24 Q | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Energia udaru | 2,2 J | |
| Średnica maks., beton | 24 mm | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 30 mm | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | Mur; beton; drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Plus; z oprawką szybkowymienną | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 13,4 m/s2; 9,1 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 90 dB | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem | |
| Masa całkowita | 3 kg |
| Numer artykułu | 601714850 | |
| EAN / GTIN | 4061792218543 | |
| Numer producenta | 601714850 | |
| Numer L | L01760 100012 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |