Gant de protection uvex u-fit 60167 Pointures XL

Nr art.: 6016710
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria u-fit
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Właściwości Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6016710
EAN / GTIN 4048612121191
Numer producenta 6016710
Numer L L01690 452
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The uvex u-fit series of high-quality disposable safety gloves are made of NBR and ensure a high level of safety and functionality. The gloves offer reliable protection and comfortable, precise working in various applications such as chemistry, medicine, the food industry and production.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Cienkie i niezawodne rękawiczki jednorazowe z NBR (0,10 mm)
  • NBR (kauczuk nitrylowy), ok. 0,10 mm
  • Kolor: niebieski
  • dostępne w rozmiarach: od S do XL
  • AQL 1,5
  • Zgodność z normą LABS VDMA 24364 A2-L
  • 100 sztuk w opakowaniu

Cechy zapewniające komfort

  • doskonała wrażliwość dotykowa i precyzja
  • bardzo dobre dopasowanie
  • bardzo duża elastyczność

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN ISO 374-1:2016/Typ B (K P T)
  • dobra przyczepność dzięki szorstkiej powierzchni rękawicy
  • bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
  • niezawodna ochrona przed rozpryskami podczas pracy z substancjami chemicznymi, takimi jak kwasy, ługy, materiały stałe lub wodne roztwory soli
  • nie zawiera silikonu zgodnie z testem odciskowym
  • Nadaje się do stosowania z rozcieńczonymi środkami ochrony roślin