{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Seria | RM 36-18 LTX BL | |
| Oznaczenie producenta | RM 36-18 LTX BL 46 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 67 dB | |
| Poziom mocy akustycznej | 88 dB | |
| Masa całkowita | 24,5 kg |
| Numer artykułu | 601606850 | |
| EAN / GTIN | 4061792176690 | |
| Numer producenta | 601606850 | |
| Numer L | L01750 1600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |