FSP 600 LVLP Air paint gun

Nr art.: 601578000
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
Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 136 l/min
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Część opisana Gehäuse; Körper; Gehäuse; Körper; Behälter; Farbbecher; Materialreservoir; Behälter; Farbbecher; Materialreservoir; Sprühkopf
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor czarny; srebrna; białe
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego; stal
Materiał głowicy rozpylającej stal
Materiał dyszy rozpylającej stal
Wysokość całkowita 600 mm
Rodzaj produktu Rozpylacz
Z wężem nie
Pojemność 0,6 l
Możliwość użycia do Ciecze zawierające rozpuszczalniki
Właściwości Dysza rozpylająca przestawna
Masa całkowita 0,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601578000
EAN / GTIN 4007430246202
Numer producenta 601578000
Numer L L01750 955
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • LVLP (Low Volume Low Pressure): min. working pressure 0.7 bar at the nozzle kit, transfer rate approximately 73%. Low overspray, maximum transfer efficiency with very low air consumption
  • Infinitely adjustable for circular and wide spray
  • Easy to clean, for the highest precision and service life
  • Nozzle kit made from stainless steel, suitable for use with water-soluble materials and materials containing solvents

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″, Plastic flow bowl, 0.6 l, Filter, Nozzle Ø 1.3 mm, Cleaning brush, Assembly key

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 1.6 bar
  • Weight: 0.7 kg
  • Air requirement: 136 l/min