DFP 400 Air grease gun

Nr art.: 601572000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 0,4 l/min
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość węża 460 mm
Rozmiar 1/4 cal
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Wąż w zestawie tak
Typ połączenia Złączki wtykowe
Masa 1,55 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601572000
EAN / GTIN 4007430246035
Numer producenta 601572000
Numer L L01750 160
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Automatic: continuous material flow as long as trigger guard is activated; uniform flow at required rate
  • No material dripping for clean and effective operation
  • With a rigid and flexible connection including grease nipple, for best reachability and simple handling
  • For filling from external grease containers or for use with ordinary cartridges (400g)

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″, Rigid grease tube (17 cm), Flexible grease hose 46 cm (18″)

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 2 - 10 bar
  • Weight: 1.55 kg
  • Air requirement per stroke: 0.4 l