{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maksymalne ciśnienie robocze | 7 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 0,34 l/min | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Maksymalna głębokość osadzania | 16 mm | |
| Masa | 0,78 kg | |
| Typ zszywek | D | |
| Rodzaj produktu | Zszywacz |
| Numer artykułu | 601564500 | |
| EAN / GTIN | 4007430245953 | |
| Numer producenta | 601564500 | |
| Numer L | L01750 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |