DSX 150 Air disc sander

Nr art.: 601558000
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
Maksymalne ciśnienie robocze 6,2 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 550 l/min
Oznaczenie producenta DSX 150
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tarczy szlifierskiej 150 mm
Maks. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Skok 5 mm
Schemat otworów Z 6 otworami
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 87 dB
Cechy szczególne Zwarta konstrukcja; bezstopniowa regulacja liczby skoków; zmniejsza hałas
Wibracje wg EN maks. 3,85 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Masa całkowita 1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601558000
EAN / GTIN 4007430245809
Numer producenta 601558000
Numer L L01750 396
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Ergonomic, insulated and lightweight housing made from impact-proof plastic
  • Compact dimensions for convenient one-hand operation
  • For grinding flat and curved surfaces in a variety of different materials
  • Infinitely variable speed control for working with different materials
  • Sound-proofed air outlet for reduced noise operation
  • Suitable for wet and dry sanding/grinding
  • Separate exhaust: connection option Ø 25 mm to external dust extraction
  • 6-hole backing pad Ø 150 mm with hook and loop for use of currently available sandpapers

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″, Open-jawed spanner, Hexagonal wrench, Oil bottles

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 6.2 bar
  • Working stroke: 5 mm
  • Speed (RPM): 12000 /min
  • Weight: 1 kg
  • Air requirement: 550 l/min
  • Uncertainty of measurement K: 0.87 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Surface grinding: 3.85 m/s²
  • Sound pressure level: 87 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 98 dB(A)
  • Grinding plate Ø: 150 mm