Klucz płasko-oczkowy ∙ bardzo długi ∙ o wąskiej konstrukcji ∙ Profil Traction zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 30 mm

Nr art.: 600LG-30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja proste
Z funkcją grzechotki nie
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z 4-kątem podwójnym 30 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 510 mm
Zestaw nie
Człon Do śrub z 4-kątem podwójnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600LG-30
EAN / GTIN 4000896199723
Numer producenta 600LG-30
Numer L L60140 4376
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Loading capacity at least twice as high as DIN
  • At least 25% longer than comparable standard wrenches – for greater power transmission
  • Better accessibility with low-lying screw connections
  • Shank with extra sturdy double-T-profile
    slim design
  • Surface: chrome-plated
  • Made in Germany
  • Output: Outside 12-point traction profile
  • Wrench size: 30 mm
  • Dimensions / length: 510 mm
  • Higher torque due to the long lever
    means: More power - less force
    - Higher torque with the same effort
    - Less effort at the same torque due to long lever arm
  • High HAZET competence in the development and production of wrenches for over 100 years
  • Drop forged in dies developed and produced by HAZET
  • High quality in development, production, and the materials used in all HAZET wrenches offer the user the greatest possible security and protection from injury, which means: before a HAZET wrench breaks at all, it warps and “signals” the significant overload to the user!