{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Nachylenie | 45 stopni | |
| Wysięg | 2 850 mm | |
| Szerokość podstawy | 1,4 m | |
| Średnica poręczy | 40 mm | |
| Maks. obciążenie powierzchni | 150 kg | |
| Maks. obciążenie stopnia | 150 kg | |
| Liczba stopni wraz z platformą | 11 | |
| Liczba stopni bez platformy | 10 | |
| Szerokość stopni | 600 mm | |
| Głębokość stopni | 225 mm | |
| Pokrycie stopni | aluminium | |
| Wysokość | 3,19 m | |
| Wysokość pionowa | 2,08 m | |
| Wysokość platformy | 2,08 m | |
| Szerokość platformy | 600 mm | |
| Głębokość platformy | 460 mm | |
| Materiał platformy | aluminium | |
| Balustrada platformy | tak | |
| Wysokość balustrady platformy | 1 100 mm | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Hamulec ustalający, koło stałe | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 100 mm; 125 mm | |
| Rodzaj produktu | Schody platformowe | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Z platformą | tak | |
| Powierzchnia stopnia | rowkowanie | |
| Stałe | nie | |
| Nośność | 300 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 600770 | |
| EAN / GTIN | 4031405007703 | |
| Numer producenta | 600770 | |
| Numer L | L90110 856 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |