{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 950 W | |
| Oznaczenie producenta | GEP 950 G Plus | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica tulei mocującej | 6 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 2 500 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 8 700 min-1 | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 8 700 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 87 dB | |
| Moc przekazywana | 510 W | |
| Wibracje wg EN maks. | 2,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka prosta | |
| Masa całkowita | 1,7 kg |
| Numer artykułu | 600627000 | |
| EAN / GTIN | 4007430258229 | |
| Numer producenta | 600627000 | |
| Numer L | L01750 45 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |