{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Austria; Belgia; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Portugalia | |
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 1 700 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Seria | WEBA | |
| Oznaczenie producenta | 17-125 Quick; WEBA 17-125 Quick | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa EMV; Dyrektywa maszynowa; Dyrektywa niskonapięciowa; Oznaczenie CE | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 125 mm | |
| Średnica otworu ściernicy | 22,23 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 125 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 11 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 11 000 min-1 | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 11 000 min-1 | |
| Gwint przyłączający | M14 | |
| Złącze | Bluetooth® | |
| Moc przekazywana | 1 040 W | |
| Cechy szczególne | Autobalancer; Hamulec wybiegu; Nakrętka szybkomocująca; QuickIN; System antywibracyjny; Vibration-Control; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Zakres zastosowania | Heavy Duty | |
| Wibracje wg EN maks. | 4 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Długość całkowita | 206 mm | |
| Masa całkowita | 2,7 kg |
| Numer artykułu | 600514000 | |
| EAN / GTIN | 4007430246196 | |
| Numer producenta | 600514000 | |
| Numer L | L01750 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |