WEV 17-150 Quick Angle grinder

Nr art.: 600473000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 700 W
Oznaczenie producenta WEV 17-150 Quick
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 150 mm
Średnica otworu ściernicy 14 mm
Min. średnica tarczy 150 mm
Maks. średnica tarczy 150 mm
Min. prędkość obrotowa 2 800 min-1
Maks. prędkość obrotowa 10 000 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2 800 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 93 dB
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 1 700 W
Cechy szczególne QuickIN; Zmienna prędkość obrotowa; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; z amortyzacją drgań; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 6,8 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 206 mm
Masa całkowita 2,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600473000
EAN / GTIN 4061792176218
Numer producenta 600473000
Numer L L01750 430
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Highest service life for extreme applications: robust, powerful angle grinder with speed control and greatest power density in its class for quick work progress
  • Longer service life, more power: the Metabo Marathon-motor with patented dust protection, up to 20% more overload capacity and 50% more torque
  • Vario Tacho Constamatic (VTC) Full-wave Electronics with Thumbwheel: for working at customised speeds to suit the application material and speeds that remain almost constant, even under load
  • Tool free, fast disc change at the touch of a button with the Metabo M-Quick-System
  • Tool-free adjustable guard; twist-proof
  • Low-vibration side handle Metabo VibraTech (MVT)
  • Metabo S-automatic mechanical safety clutch: minimises kick-back to the lowest level when the disc jams unexpectedly - for maximum user safety and swift progress
  • Electronic overload protection, soft start and restart protection
  • Gear housing can be unscrewed, rotated in 90° steps and remounted for left-handed operation or cutting
  • Auto-stop carbon brushes to protect the motor

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, M-Quick flange nut, Metabo VibraTech (MVT) side handle

Cecha szcz.:

  • Torque: 4.3 Nm
  • Speed at rated load: 9600 /min
  • Weight (without power cable): 2.5 kg
  • Handle circumference: 206 mm
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 2800 - 10000 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 1700 W
  • Surface grinding: 6.8 m/s²
  • Sound pressure level: 93 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 104 dB(A)
  • Disc-Ø: 150 mm
  • Grinding with sandpaper: 3 m/s²
  • Spindle thread: M 14