Jednostronne płytki skrawające do cięcia wzdłużnego i odcinania miękkich materiałów obrabianych

Nr art.: 6004445
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6004445
EAN / GTIN 7291075213867
Numer producenta 6004445
Numer L L23930 44

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,02 mm, szerokość cięcia (CW): 3,05 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów JS
  • Promień narożnika (RE) 0,02 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Szerokość cięcia (CW) 3,05 mm
  • Wkładka skrawająca (GAN) 5 stopni kąta natarcia
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,1 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,04 mm/min