Stairs with 60° platform step width 1,000 mm 8 steps Grooved aluminium

Nr art.: 600408
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Nachylenie 60 stopni
Wysięg 1 710 mm
Szerokość podstawy 1,09 m
Średnica poręczy 40 mm
Maks. obciążenie powierzchni 150 kg
Maks. obciążenie stopnia 150 kg
Liczba stopni wraz z platformą 8
Szerokość stopni 1 000 mm
Głębokość stopni 225 mm
Pokrycie stopni aluminium
Wysokość 3,04 m
Wysokość pionowa 1,94 m
Wysokość platformy 1,94 m
Szerokość platformy 1 000 mm
Głębokość platformy 460 mm
Materiał platformy aluminium
Balustrada platformy tak
Wysokość balustrady platformy 1 100 mm
Rodzaj produktu Schody platformowe
Wykonanie stopnia stopień
Z regulacją wysokości nie
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Stałe tak
Norma DIN EN ISO 14122-1 bis 4
Nośność 300 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600408
EAN / GTIN 4031405004085
Numer producenta 600408
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Schody stałe z podestem aluminiowym o nachyleniu 60°
  • Szerokość stopnia i platformy: 1000 mm
  • Długość platformy: 460 mm
  • Ostatni stopień (głębokość: 225 mm) montowany na tej samej wysokości co podest (całkowita powierzchnia bieżnika: 685 mm)
  • Konstrukcja stopni i platform w standardzie z żebrowanego aluminium (R 11), opcjonalnie dostępna również z innymi osłonami
  • Poręcz i poręcz jednostronna Ø 40 mm z przykręcanymi elementami łączącymi (wysokość: 1100 mm) w standardzie
  • Wymagana druga poręcz zgodna z normą DIN EN ISO 14122-3, dostępna za dodatkową opłatą
  • Dolne końcówki drążków z solidnymi wspornikami na stopy do mocowania do podłoża
  • Poręcz przednia dostępna za dopłatą
  • Łatwy w montażu dzięki dostawie w postaci wstępnie zmontowanych elementów wraz z instrukcją montażu
  • W przypadku schodów o wysokości pionowej od 3000 mm wymagany jest podest pośredni (za dopłatą)
  • Jeśli na budowie nie ma powierzchni podparcia ani elementów mocujących, mocowanie należy wykonać za pomocą wspornika trójkątnego
  • Maksymalne obciążenie: 1,5 kN/m2, obciążenie stopnia 150 kg, obciążenie całkowite 300 kg
  • Uwaga: Norma obejmuje elementy łączące wykonane ze stali ocynkowanej, które nadają się do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Za dopłatą mogą być one również wykonane ze stali nierdzewnej, która jest zalecana do użytku na zewnątrz
  • Wyprodukowano z uwzględnieniem europejskiej serii norm DIN EN ISO 14122
  • Nie nadaje się do celów mieszkalnych zgodnie z normą DIN 18065
  • Ten produkt jest wykonywany na zamówienie i nie podlega wymianie
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 8 poziomów
  • Materiał: aluminium
  • Gardło: 1710 mm
  • Pokrycie: żebrowane aluminium