{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 14,4 V; 18 V | |
| Seria | ULA | |
| Oznaczenie producenta | ULA 14.4-18 LED | |
| Opakowanie | luzem | |
| Maks. zakres wychyłu / obrotu | 360 stopni | |
| Strumień światła maks. | 280 lm | |
| Maks. czas świecenia | 19,8 h | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Zielony; czerwony; czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Materiał | aluminium | |
| Masa całkowita | 400 g | |
| Rodzaj zamocowania | Haki | |
| Bez efektu olśnienia | tak | |
| Regulacja jasności | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 600368000 | |
| EAN / GTIN | 4007430242730 | |
| Numer producenta | 600368000 | |
| Numer L | L01750 610 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |