Płytki skrawające z 5 krawędziami tnącymi do odcinania twardych materiałów obrabianych, do trudnych i ogólnych zastosowań

Nr art.: 6003587
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6003587
EAN / GTIN 7291075259094
Numer producenta 6003587
Numer L L24080 12

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,1 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 8 mm, szerokość cięcia (CW): 2 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów C
  • Promień narożnika (RE) 0,1 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 2 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,12 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,04 mm/min
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 18 mm